曜日別特売

Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド オレンジ パネルマウント取付 Schneider Electric

Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド オレンジ パネルマウント取付 Schneider Electric - シュナイダーエレクトリック
仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●照光色: オレンジ●形状: 丸型●材質: プラスチック●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00850249ZB5AV053
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする