曜日別特売

Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 Schneider Electric

Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 Schneider Electric - シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 Schneider Electric - シュナイダーエレクトリック
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●照光色: 赤●形状: 丸型●材質: 金属●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED 色、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。. 用途. XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。. 一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00850888ZB4BV043
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
00850897ZB4BV04
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする