HOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7

HOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7 - HOBUT
仕様●シリーズ: Series 16●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: DINレール●寸法: 60×43×85 mm●ベース取り付け小型変流器 - シリーズ16. 成形ケース入りの小型変流器です。1~50 Aの一次電流に適した製品です。 160シリーズの変流器には、はめ込み式密閉型端子カバーと一次電流接続用のM6ねじ止め端子が付属しています。 この変流器は、さまざまな一次電流を5 A又は1 Aの標準二次電流に変換します。. はめ込み式密閉型端子カバーが付属 取り付け脚が付属 DINレール取り付けクリップが付属 狭幅 - 60 mm 定格システム電圧: 0.72 / 3 kV 連続電流: 1.2 x 定格電流 IEC185、BS7626、BSEN60044-1、及びIEC60044-1に適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00851545CT160-5-F7
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする