曜日別特売

Infineon FRAMメモリ, 256kbit, SOIC, I2C, FM31256-G

Infineon FRAMメモリ, 256kbit, SOIC, I2C, FM31256-G - INFINEON
仕様●メモリサイズ: 256kbit●構成: 32 K x 8ビット●インターフェースタイプ: I2C●データバス幅: 8bit●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 14●寸法: 8.73×3.98×1.48mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +85 ℃●1ワード当たりのビット数: 8bit●F-RAMプロセッサコンパニオン. プロセッサベースのシステムに最も必要とされる機能を集めた集積デバイスです。. シリアル不揮発性FRAMメモリ リアルタイムクロック(RTC) 低電圧リセット ウォッチドッグタイマ 早期電源障害警告 / NMI 16ビットイベントカウンタ x 2 セキュリティのための書き込み禁止シリアル番号 バッテリ駆動に切り替え イベントカウンタトラッキング I2CインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(56個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00854248FM31256-G
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする