仕様●分類: 開発 ボード●テクノロジー: PSoC●プロセッサファミリ名: PSoC●プロセッサ品番: CY8C3866AXI-040●プロセッサ種類: MCU●CY8CKIT-030 PSoC 3開発キット、Cypress. CY8CKIT-030 PSoC 3開発キットにより、PSoC Creator又はPSoC Programmerソフトウェアを搭載したPSoC 3を使用して、高精度のアナログ設計や低消費電力設計の開発 / 評価を行うことができます。 PSoC 3は、8ビット / 16ビットアプリケーション用のプログラマブルシステムオンチッププラットフォームです。 このキットは、オンボードプログラマ / デバッガを備えているため、Miniprog3を接続しなくてもPSoC 3をプログラムすることができます。. キットの内容. PSoC 3開発ボード LCD文字ディスプレイ USB標準タイプA-Mini-Bケーブル クイックスタートガイド キットCD: PSoC Creator、PSoC Programmer、プロジェクト、及びマニュアルを収録RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個