仕様●分類: 開発 ボード●テクノロジー: PSoC●デバイスコア: ARM Cortex-M3●プロセッサファミリ名: PSoC●プロセッサ品番: CY8C58LP●プロセッサ種類: MCU●CY8CKIT-050 PSoC 5LP開発キット、Cypress. CY8CKIT-050 PSoC 5LP開発キットを使用すれば、高精度アナログ、低消費電力、低電圧のアプリケーションの評価、開発、プロトタイプ作成が可能になります。 Cypress製のCY8C58LPは、高精度で広帯域の信号アクイジション、処理、制御向けのマイクロコントローラ、メモリ、アナログ / デジタル機能を備えています。 PSoC 5LP開発キットは、優れたアナログ性能を発揮するように設計されており、ノイズレベルが低くなっています。 PSoC 5LP 32ビットARM Cortex-M3プログラマブルシステムオンチップの低消費電力での動作もデモンストレーションします。 CY8CKIT-050キットはオンボードのプログラマ / デバッガを搭載していますが、Miniprog3を使用したプログラムとデバッグも可能です。. キットの内容. PSoC 5LP開発ボード 文字液晶ディスプレイ(LCD)モジュール @ 3.3 V USB標準タイプA-Mini Bケーブル キットDVD クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個