仕様●キットの分類: リファレンスデザイン●CYUSBS232 USB-UART LPリファレンスデザインキット、Cypress Semiconductor. USB-UART LPブリッジコントローラは、単一のUSB - UARTインターフェイスチャンネルを提供し、スタンバイモードでの低電力消費を特長としています。 CY7C65213コントローラは、バッテリ充電検出ロジックを内蔵しています。 このコントローラは、入力 / 出力用に最大8ピンを備えます。. USBシリアルソフトウェア開発キット(SDK)はcypress.comで入手できます。 USB-IFバッテリ充電仕様バージョン1.2に準拠 CY7C65213 USB-UART LPブリッジコントローラを備えたUSB接続アプリケーションに最適. キットの内容. CYUSBS232開発ボード クイックスタートガイド USBタイプA - Micro-Bケーブル ジャンパワイヤ CY7C65213 USB-UART LPブリッジコントローラのサンプルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個