曜日別特売

Infineon システムオンチップ マイクロコントローラ CMOS CY8C4245AXI-483

Infineon システムオンチップ マイクロコントローラ CMOS CY8C4245AXI-483 - INFINEON
仕様●プロセッシングユニット: マイクロコントローラ●アプリケーション: 自動車, 静電容量方式, コントローラ, 組み込み, フラッシュ, LCD, LED, USB●テクノロジー: CMOS●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●ピン数: 44●寸法: 10×10×1.4mm●高さ: 1.4mm●長さ: 10mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +85 ℃●動作供給電圧 Min: 1.71 V●動作温度 Min: -40 ℃●幅: 10mm●PSoC 4 (ARM Cortex-M0コア)、Cypress. Cypress Semiconductor PSoC 4 (プログラム可能な組み込みシステムオンチップ)ファミリには、ARM Cortex-M0プロセッサが採用されており、4100と4200の製品ファミリのプラットフォームアーキテクチャはどちらもマイクロコントローラと、コンパレータモード付きオペアンプ、デジタルプログラマブルロジック、A/Dコンバータ、通信デバイス、タイミングデバイスを組み合わせた構成になっています。PSoC4プラットフォームでは、設計や新たな用途に対応できるように各コントローラで相互に互換性が保たれています。. 32ビットMCUサブシステム 24 MHz ARM Cortex-M0 CPU (単一サイクル乗算機能搭載) ( PSoC 4100 ファミリ) 48 MHz ARM Cortex-M0 CPU (単一サイクル乗算機能搭載) ( PSoC 4200 ファミリ) 最大32 kBのフラッシュ(読み取りアクセラレータ付) 最大4 kBのSRAM / SRAM+ PSoC 4プラットフォームのメンバーに対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(320個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00852227CY8C4245AXI-483
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする