Infineon バッファ, 8-Pin SOIC CY2305SXI-1H

Infineon バッファ, 8-Pin SOIC CY2305SXI-1H - INFINEON
仕様●最大供給電流: 32 mA●最大入力周波数: 133MHz●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00851789CY2305SXI-1H
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする