仕様●センサータイプ: キャパシティーブ●最大スイッチング周波数: 400 MHz (クロック)●出力電流 Max: -1 (High Level) mA, 10 (Low Level) mA●出力電圧 Max: 0.6 V (低レベル)●センシング距離: 300mm●スイッチングモード: アナログ●出力タイプ: PWM●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●最大供給電流: 140 mA●寸法: 9.98×3.98×1.48mm●高さ: 1.48mm●長さ: 9.98mm●動作温度 Max: +85 ℃mm●CapSenseRタッチコントローラ、Cypress Semiconductor. Cypress Semiconductorプログラマブルシステムオンチップ(PSoCR)製品シリーズは、アナログサブシステムと静電容量式検出ハードウェアを内蔵しています。これらの設定可能なデバイスには、オンボードMCUが搭載されており、主に静電容量式タッチスクリーンの用途を対象としています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(48個)