曜日別特売

Infineon, PLLクロック発生器, 16-Pin TSSOP

Infineon, PLLクロック発生器, 16-Pin TSSOP - INFINEON
仕様●ロジックタイプ: クロック ドライバ●クロック入力数: 1●パッケージタイプ: TSSOP●ピン数: 16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(96個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00852489CY22150FZXI
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする