曜日別特売

Infineon, SRAM 256kbit, 32 k x 8ビット, 28-Pin CY7C199D-10VXI

Infineon, SRAM 256kbit, 32 k x 8ビット, 28-Pin CY7C199D-10VXI - INFINEON
仕様
●メモリサイズ: 256kbit●構成: 32 k x 8ビット●ワード数: 32k●1ワード当たりのビット数: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 15ns●アドレスバス幅: 8bit●クロック周波数: 1MHz●ローパワー: あり●タイミングタイプ: 非シンクロナス●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOJ●ピン数: 28●寸法: 18.03 x 7.62 x 0.254mm●高さ: 0.254mm●幅: 7.62mm●非同期SRAMメモリ、Cypress Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00854501CY7C199D-10VXI
オープン
¥2,098
¥2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする