曜日別特売
CY7C199D-10VXI Infineon, SRAM 256kbit, 32 k x 8ビット, 28-Pin CY7C199D-10VXI INFINEON 00854501

Infineon, SRAM 256kbit, 32 k x 8ビット, 28-Pin CY7C199D-10VXI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
00854501
品番
CY7C199D-10VXI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098
仕様
●メモリサイズ: 256kbit●構成: 32 k x 8ビット●ワード数: 32k●1ワード当たりのビット数: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 15ns●アドレスバス幅: 8bit●クロック周波数: 1MHz●ローパワー: あり●タイミングタイプ: 非シンクロナス●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOJ●ピン数: 28●寸法: 18.03 x 7.62 x 0.254mm●高さ: 0.254mm●幅: 7.62mm●非同期SRAMメモリ、Cypress Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする