INFINEON
Infineon, SRAM 1Mbit, 128 k x 8 CY7C109D-10VXI
仕様
●メモリサイズ: 1Mbit●構成: 128 k x 8●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 8bit
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(23個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00853015
CY7C109D-10VXI
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください