曜日別特売

Infineon Pioneer 開発 ボード CY8CKIT-042

Infineon Pioneer 開発 ボード CY8CKIT-042 - INFINEON
仕様●分類: 開発 ボード●キット名: Pioneer●テクノロジー: PSoC●デバイスコア: ARM Cortex M0●プロセッサファミリ名: PSoC●プロセッサ品番:CY8C4245AXI-483●プロセッサ種類: MCU●クイックスタートガイド、USB-A - Mini-Bケーブル、ジャンパワイヤ x 6. CY8CKIT-042-BLE キットは、PSoC 4と追加のBLE (Bluetooth 4.1)ワイヤレス機能を備えています。. CY8CKIT-042 PSoC 4200 Pioneerキット、Cypress. CY8CKIT-042 PSoC 4 Pioneer開発キットは、使いやすくコスト効果の高いプラットフォームです。作成や設計が簡単になります。この開発キットは、Arduinoシールドのハードウェア互換性と、使いやすいFCC認定のPSoC 4 BLE及びPRoC BLEモジュールを活用し、設計の柔軟性を最大限に高められるよう設計されています。この開発プラットフォームを使用すると、ミックスドシグナル機能とBluetooth LE無線の両方を必要とする組込みソリューションを簡単に開発できます。 PSoC Creator(TM)ソフトウェアはPC上で動作し、システムの設計、アプリケーションファームウェアの記述、PSoCへのコードのダウンロード、内蔵デバッガを使用したステップスルー実行が可能です。. オンボードの内容 - 48 MHz CY8C4245AXI-483 Cortex-M0コアPSoC 4200 (32 KBフラッシュメモリ、4 KB SRAMを搭載) - オンボードCY8C5868LTI-LP039 PSoC 5LPベースのプログラマ / デバッガ - オンボードNCP1117DT +3.3 V電圧レギュレータ - SmartSense自動調整機能付きCapSenseRタッチスライダ - PSoC 4用のリセットプッシュボタン - ユーザープッシュボタン - ユーザーRGB LED - PSoC 5LP用のステータスLED - PSoC 4のプログラミング / デバッグ用USB Mini-Bコネクタ - 6ピンDigilent Pmod拡張コネクタ - Arduino Uno v3 Shieldヘッダ - PSoC 5LP用10ピンプログラミングヘッダ - PSoC 5LP GPIO用12ピン拡張ヘッダ - 電源: USBコネクタ(Vbus +5 V dc)又はArduino Shieldヘッダ(Vin +5 → +12 V dc)から 用途 - 組み込み設計と開発 - センシング及び計装 - 電源管理 - 通信及びネットワーキング - 信号処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00854361CY8CKIT-042
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする