Infineon FRAMメモリ, 16kbit, SOIC, シリアル-SPI, FM25C160B-G

Infineon FRAMメモリ, 16kbit, SOIC, シリアル-SPI, FM25C160B-G - INFINEON
仕様●メモリサイズ: 16kbit●構成: 2K x 8●インターフェースタイプ: シリアル-SPI●データバス幅: 8bit●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(97個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00853521FM25C160B-G
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする