曜日別特売

Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ AWM5104VN

Honeywell エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ AWM5104VN - honeywell
仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●最小流量: 0 sLpm●最大流量: 20 SLPM●電源電圧: 15 V dc●接続タイプ: 1/4 NPT●最大圧力: 50psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +50℃●シリーズ: AWM5000●高流量マスエアフロー / 増幅型. AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。. 特長と利点. リニア電圧出力. ベンチュリ設計. 遠隔取り付け可能. アクティブレーザートリミングで互換性を向上. ガス較正分離タイプ:. - Ar (アルゴン). - N2 (窒素)又は. - CO2 (二酸化炭素). 製品用途の情報. 頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00853460AWM5104VN
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする