honeywell
Honeywell 熱電対センサ, , Pt 100タイプ, プローブ径:2.18mm, プローブ長さ:4.75mm, HEL-705-T-0-12-00
仕様
●センサータイプ: PT100●プローブの長さ: 4.75mm●プローブ径: 2.18mm●検出温度 Min: -70℃●検出温度 Max: +260℃●実装タイプ: リードワイヤ●ケーブル長: 305mm●プローブ材質: アルミナ●配線数: 2●許容差: ±0.5 ℃●応答時間: 0.15 s
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00854135
HEL-705-T-0-12-00
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください