Honeywell 変流器 入力電流:9A 9:1 基板実装, CSLW6B200M

Honeywell 変流器 入力電流:9A 9:1 基板実装, CSLW6B200M - honeywell
仕様●巻数比: 9:1●シリーズ: CSL●電源電圧: 4.5 → 10.5 V dc●入力電流: 9A●出力電流: -200 → +200 mA●全体の高さ: 10mm●全体の幅: 16.2mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●実装タイプ: 基板実装●Honeywell CSLWシリーズホール効果AC電流センサ. CSLWシリーズミニチュアオープンループAC電流センサはHoneywell製です。 このセンサはレシオメトリック出力を備え、基板実装可能なプラスチックパッケージに密閉されたミニチュアリニアホール効果センサを組み込んでいます。 センサIC、集光器、ハウジング、巻線コイルで構成された完全なセンサです。 コンパクトなサイズは、スペースに限りがある用途に最適です。. 精度が高い低コストAC電流センサ 多回転に対応する配線済みオープンループ設計は、感度が向上 リニアレシオメトリック出力 電流シンキング出力又はソーシング出力 低挿入損失で高速な応答時間を実現 高精度の温度補償機能を内蔵 動作温度範囲: -25 → 100 ℃ RoHS準拠(鉛フリー)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00851938CSLW6B200M
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする