仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●最小流量: -1000 sccm●最大流量: 1000 cm3/min●電源電圧: 15 V dc●パイプの直径範囲: 0.2インチ●最大圧力: 25psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: AWM3000●AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されています。. 特長と利点. レーザートリミングでセンサの互換性を向上. 最大1.0 SLPMの流量を検出. 低差動圧力検出. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個