Honeywell 熱電対センサ, , Pt 100タイプ, プローブ径:2.18mm, プローブ長さ:6.35mm, HEL-707-T-0-12-00

Honeywell 熱電対センサ, , Pt 100タイプ, プローブ径:2.18mm, プローブ長さ:6.35mm, HEL-707-T-0-12-00 - honeywell
仕様●センサータイプ: PT100●プローブの長さ: 6.35mm●プローブ径: 2.18mm●検出温度 Min: -75℃●検出温度 Max: +540℃●実装タイプ: リードワイヤ●ケーブル長: 305mm●プローブ材質: アルミナ●プロセス接続: プローブ●配線数: 2●許容差: ±0.2 %●応答時間: 150 ms●HEL 700シリーズプラチナムRTD. ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00851640HEL-707-T-0-12-00
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする