仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 増幅●最大流量: 1000 cm3/s●電源電圧: 15 V dc●パイプの直径範囲: 0.246 in●最大圧力: 150psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: AWM40000●AWM40000シリーズ増幅型エアフローセンサ. AWM40000シリーズ質量流量センサファミリには、実績のあるマイクロブリッジ技術が採用されており、増幅型信号調整デバイスと非増幅型センサ専用デバイスの両方が用意されています。. 非増幅型デバイス(AWM42150VH及びAWM42300V)を使用する場合、仕様どおりに動作させるには、ヒーター制御回路と検出ブリッジ電源回路の両方が必要です。 この2つの回路は、センサに搭載されていないので、利用時に提供する必要があります。出力ゲインを設定したり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりする際には、差動アンプ回路が役に立ちます。. 増幅型デバイス(AWM43300V及びAWM43600V)を使用すると、出力ゲインを高めたり、電圧オフセットを追加したりすることができます。 差動計装アンプ回路、ヒーター制御回路、検出ブリッジ電源回路はすべて増幅型センサに搭載されています。. 特長と利点. マニホールドマウント / Oリングシールド. セラミックフローチューブ(ガス放出なし)、0 → 1000 sccm. 高コモンモード圧力(150 psiセラミックフローチューブのみ). 最高動作温度: 125 ℃. ゼロ点及びフルスケールで高い安定性. 製品用途の情報. 暖房 / 換気 / 空調システムのダンパー制御. ガス分析器. 低真空制御. プロセス制御. 医療用呼吸器及び換気器. 酸素濃縮器. 漏れ検出装置. ベントフード. 麻酔制御. ガス計量. ガスクロマトグラフィー内容量1個