仕様●接点構成: 4PDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 15 @ 115 AC 20 @ 28 DC 6 @ 230 AC●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: ネジ●アクチュエータ長さ: 17mm●アクチュエータ材料: 金属、プラスチック●コンタクト材質: 金めっき銀合金●動作温度 Max: +71℃●UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switch(TM)トグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング / / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー / 3ポジション、保持 モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個