Honeywell, 圧力センサ, 相対 40PCシリーズ

Honeywell, 圧力センサ, 相対 40PCシリーズ - honeywell
仕様●圧力の読取りタイプ: 相対●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 15psi●許容差: ±0.4 %●出力タイプ: 増幅●メディアは、測定: ガス●アナログ出力: 0.5 → 4.5 V●応答時間: 1 ms●電流 Max: 10 mA●電源電圧: 4.75 → 5.25 V dc●動作温度 Min: -45℃●チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0085431840PC015G1A
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする