Honeywell, ホール効果センサ, 3-Pin Uパック ホール効果センサ 2SS52M

Honeywell, ホール効果センサ, 3-Pin Uパック ホール効果センサ 2SS52M - honeywell
仕様●センサータイプ: ホール効果センサ●実装タイプ: スルーホール●マグネットタイプ: オムニポーラ●動作供給電圧 Max: 30 V●動作供給電圧 Min: 3.8 V●パッケージタイプ: Uパック●ピン数: 3●動作温度 Max: +150 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●シリーズ2SSオムニポーラ磁気抵抗素子. この磁気抵抗センサの感度は、磁気抵抗素子と平行な方向において、従来のホール効果センサと比べて(範囲にして)約10倍向上しています。 磁気特性はオムニポーラで、センサはN極又はS極のどちらでも作動します。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008522612SS52M
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする