KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
Keysight Technologies RF検出器 33330C
仕様
●最大周波数: 26.5GHz●最小周波数: 0.01 GHz●平面度: ±0.6dB●最大VSWR: 2.2●低レベル感度: 0.18mV/μW●出力極性: 負●コネクタサイズ: APC-3.5(オス), SMC(オス)●質量: 14g●動作温度 Max: +100℃●動作温度 Min: -65℃●高さ: 9.7mm●長さ: 43.2mm●モデル番号(P): 33330C
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00856881
33330C
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください