KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
Keysight Technologies RF検出器 33330C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00856881
品番
33330C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●最大周波数: 26.5GHz●最小周波数: 0.01 GHz●平面度: ±0.6dB●最大VSWR: 2.2●低レベル感度: 0.18mV/μW●出力極性: 負●コネクタサイズ: APC-3.5(オス), SMC(オス)●質量: 14g●動作温度 Max: +100℃●動作温度 Min: -65℃●高さ: 9.7mm●長さ: 43.2mm●モデル番号(P): 33330C