KNITTER-SWITCH
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, ATE2D
仕様
●接点構成: DPDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 50 mA @ 48 V dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 6mm●定格電圧: 48V●コンタクト材質: ニッケルめっきりん青銅上に金mΩ●動作温度 Min: -20℃●Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: > 500 MΩ @ 250 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00857179
ATE2D
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください