曜日別特売

KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ

KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ - KNITTER-SWITCH
仕様●ポジション数: 10●実装タイプ: スルーホール実装●コンタクト材質: 金めっき●パッケージスタイル: DIP●アクチュエータタイプ: ロータリーフラッシュ●コンタクト定格電流: 30 mA @ 15 V dc●機械的寿命: 20000Operations●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●動作温度範囲: -40 → +85℃●定格電圧: 15V dc●絶縁耐力: 250V ac●Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: > 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00857495DRR3010
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする