KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, STM 106 D-RA

KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, STM 106 D-RA - KNITTER-SWITCH
仕様●接点構成: SPDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 4 A @ 30 V dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 6.8mm●コンタクト材質: 銅合金、銀めっきΩ●動作温度 Min: -20℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - STMシリーズ. バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00857757STM 106 D-RA
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする