KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,0805 (2012M),F980J476MSA

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,0805 (2012M),F980J476MSA - KYOCERA AVX
仕様
●テクノロジー: 電解●静電容量: 47μF●電圧: 6.3V dc●実装タイプ: 表面実装●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●等価直列抵抗: 6Ω●長さ: 2mm●高さ: 0.8mm●寸法: 2×1.25×0.8mm●シリーズ: F98●動作温度 Max: +125℃●誘電体材料: タンタル℃●AVX F98シリーズタンタルコンデンサ(樹脂成形チップ). AVX F98シリーズ樹脂成形チップ高CV undertabは、小型で低プロファイルのSMD下向き設計を採用しています。このコンデンサはコンパクトにSMD樹脂成形チップを備え、1 → 200 μFの大容量、4 → 25 Vの定格電圧を実現します。また、RoHS指令2002/95/ECに準拠し、undertab設計を採用して高いCV機能を発揮し、040206030805などの小型ケースサイズに収容できます。. 用途. 携帯電話 スマートフォン 補聴器 ワイヤレスモジュール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00856917F980J476MSA
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする