- 仕様
- ●テクノロジー: 電解●静電容量: 47μF●電圧: 6.3V dc●実装タイプ: 表面実装●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●等価直列抵抗: 6Ω●長さ: 2mm●高さ: 0.8mm●寸法: 2×1.25×0.8mm●シリーズ: F98●動作温度 Max: +125℃●誘電体材料: タンタル℃●AVX F98シリーズタンタルコンデンサ(樹脂成形チップ). AVX F98シリーズ樹脂成形チップ高CV undertabは、小型で低プロファイルのSMD下向き設計を採用しています。このコンデンサはコンパクトにSMD樹脂成形チップを備え、1 → 200 μFの大容量、4 → 25 Vの定格電圧を実現します。また、RoHS指令2002/95/ECに準拠し、undertab設計を採用して高いCV機能を発揮し、040206030805などの小型ケースサイズに収容できます。. 用途. 携帯電話 スマートフォン 補聴器 ワイヤレスモジュール
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応