KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc CK06BX473K

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc CK06BX473K - KYOCERA AVX
仕様
●静電容量: 47nF●電圧: 100V dc●実装タイプ: スルーホール●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 7.37×2.29×7.37mm●長さ: 7.37mm●奥行き: 2.29mm●高さ: 7.37mm●シリーズ: CK●動作温度 Max: +125℃●CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
内容量
1袋(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00856820CK06BX473K
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする