- 仕様
- ●静電容量: 47nF●電圧: 100V dc●実装タイプ: スルーホール●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 7.37×2.29×7.37mm●長さ: 7.37mm●奥行き: 2.29mm●高さ: 7.37mm●シリーズ: CK●動作温度 Max: +125℃●CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。