仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 2 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 5 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 2 (Dia.) x 5mm●KingbrightスルーホールフラットトップLEDシリーズ. Kingbright製のフラットトップLEDは、2 mmのパッケージに収納され、最大3.5 mm (0.138インチ)のパネル内で2 mmの穴に適合します。 フラットトップLEDはパネルに埋め込みます。 これらのLEDは消費電力量が低く、寿命が長くて、ソリッドステートの安定性を備えています。 フラットトップLEDには、様々な色が用意されています。この製品はオーディオパネルとして使用するのに最適です。. 視野角: 70°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)