Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm)

Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm) - KINGBRIGHT
仕様●ピーク波長: 940nm●パッケージタイプ: 2012 (0805)●放射強度: 3 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ: 表面実装●指向半値角: 120°●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 2×1.25×1.1mm●レンズ形状: 長方形●LED材質: GaAs●最大供給電圧: 1.6V●Kingbright 2012チップLED赤外線LED. Kingbright製の2012ファミリは、チップLEDパッケージに収納された赤外線発光ダイオードです。 これらの表面実装(SMD)パッケージは標準の2012 (0805)フットプリントです。. 2012赤外線LEDの特長: 0805フットプリント チップLED SMDパッケージ 寸法: 2×1.25×1.1 mm 視野角: 120°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00856865KP-2012F3C
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする