Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53GD-5V

Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53GD-5V - KINGBRIGHT
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 6.5 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00856418L-53GD-5V
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする