曜日別特売

Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-1334IT

Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-1334IT - KINGBRIGHT
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12.5 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 130 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 3mm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00857407L-1334IT
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする