Kingbright 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 8.6mm)

Kingbright 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 8.6mm) - KINGBRIGHT
仕様●ピーク波長: 850nm●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●放射強度: 30 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ: スルーホール実装●指向半値角: 20°●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●レンズ形状: 砲弾型●LED材質: GaAlAs●Kingbrightスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 5 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00857021L-7113SF7C
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする