曜日別特売

Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3015 (1206), KPL-3015SGC

Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3015 (1206), KPL-3015SGC - KINGBRIGHT
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3015 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 18 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 3×1.5×1.4mm●Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3×1.5 mm 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00857118KPL-3015SGC
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする