Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-3VEGW

Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-3VEGW KINGBRIGHT

仕様●LED色: 緑,赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 2●順方向電圧: 2.5 V●光度: 40 mcd●ピン数: 3●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 / 617 nm●寸法: 3 (Dia.) x 5mm●Kingbright スルーホールマルチ色 LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチ色デバイスです。このファミリでは、2色及びフル色のオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチ色LEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチ色LEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種色オプション: 2色、フル色 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00857066 L-3VEGW
オープン
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする