曜日別特売

Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216CGCK

Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216CGCK - KINGBRIGHT
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 300 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 35°●レンズ形状: ドーム●主波長: 570 nm●寸法: 3.2×1.6×1.55mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00857477KPTD-3216CGCK
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする