Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPH-1608CGCK

Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPH-1608CGCK - KINGBRIGHT
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●寸法: 1.6×0.8×0.65mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00856646KPH-1608CGCK
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする