曜日別特売

Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-7104SRC-J4

Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-7104SRC-J4 - KINGBRIGHT
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 4.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 34 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00857529L-7104SRC-J4
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする