仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 10 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 8 cd●ピン数: 2●ビュー角: 15°●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 10×13.5mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種色とレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)