KINGBRIGHT
Kingbright LED, 緑,黄, 表面実装, SMD, KPHB-1608CGKSYKC-GX
仕様
●LED色: 緑,黄●パッケージタイプ: SMD●実装タイプ: 表面実装●LED数: 2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00857520
KPHB-1608CGKSYKC-GX
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください