曜日別特売

Kingbright LED, 緑,オレンジ, 表面実装, 2012, KPHBM-2012CGKSEKC

Kingbright LED, 緑,オレンジ, 表面実装, 2012, KPHBM-2012CGKSEKC - KINGBRIGHT
仕様●LED色: 緑,オレンジ●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 2●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd、250 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 / 601 nm●寸法: 2×1.25×0.45mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00857635KPHBM-2012CGKSEKC
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする