曜日別特売

Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16F1704-I/P

Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16F1704-I/P - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 4096ワード●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 512 B●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1 x 10 bit●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 1●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F170x/171x、8ビットフラッシュマイクロコントローラ. PIC16F170x/171xマイクロコントローラは、 インテリジェントアナログ に低コストと eXtreme を統合 低電力(XLP) で、コスト重視の汎用用途に最適です。. インテリジェントアナログ : 最大2つのオペアンプ、最大2つの高速コンパレータ、最大28の10ビットADCの入力チャネル、最大1つの5ビット / 8ビットDAC。 設定可能なロジックセル(CLC) : 設定可能なロジックセルモジュールを使用して、カスタムのコンビネーション及びシーケンシャルのロジックを作成します。 外部ゲート及びステータス機能もMCU自体に組み込めます。 数値制御発振器(NCO) : 周波数出力は細かなステップで調整可能です。 NCOは、点灯バラスト、無線機、トーンジェネレータなどの制御アプリケーションに、高解像度発振器機能を提供します。 コンプリメンタリ出力発生器(COG) : 立ち上がりエッジ及び立ち下がりエッジ不感帯制御付きのコンプリメンタリ波形を提供し、プロセッサに負担をかけずに高効率同期スイッチングを可能にします。 さらにCOGには自動シャットダウンと自動スタートも装備され、他の周辺機器 / 外部入力と直接インターフェイスできます。 また、ブランキング及び位相制御も備えています。 ゼロクロス検出(ZCD) : AC高電圧ゼロクロス検出により、トライアック制御、同期スイッチング制御、タイミングが簡易化されます。 ペリフェラルピン選択(PPS) : 内部マルチプレクサを介してデジタル周辺機器をピンに構成し、レイアウトの柔軟性を提供し、ピンのオーバーラップを防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00857206PIC16F1704-I/P
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする