曜日別特売

Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1455-I/SL

Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1455-I/SL - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●プログラムメモリタイプ: フラッシュmm●PIC16F1454/1455/1459 8-Bit Flash Microcontrollers. The PIC16F range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F1454/1455/1459 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s enhanced mid-range core with - 16 level deep hardware stack and 49 instructions. These MCUs provide up to 12 MIPS, 14 Kbytes program memory with data memory of 1024 bytes RAM. On board is - configurable oscillator with ±0.25% accuracy. Microcontroller Features. 48 MHz Max. CPU Speed 49 Instructions 16 Level Hardware Stack USB Technology Extreme Low-Power (XLP) Technology 16 MHz Internal Oscillator Block - Selectable Frequency Range 16 MHz to 32 kHz 12 I/O Pins - PIC16F1454/1455 18 I/O Pins - PIC16F1459 In Circuit Serial Programming (ICSP). Peripherals - All Models. Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Two 10-bit PWM Modules Master Synchronous Serial Port (MSSP) with SPI and I2C(TM)Enhanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (EUSART). Peripherals - PIC16F1455/1459 Models Only. - Channel 10-bit Analogue to Digital Converter (ADC) - PIC16F1455 - Channel 10-bit Analogue to Digital Converter (ADC) - PIC16F1459 - Channel Digital to Analogue Converter (DAC) Two Comparators Internal Voltage Reference Complimentary Waveform Generator (CWG)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00856689PIC16F1455-I/SL
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする