Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1825-E/SL

Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F1825-E/SL - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB, 256 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 4●SPIチャンネル数: 1●I2Cチャンネル数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F87 / 88 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F1825/1829 ファミリのマイクロコントローラは、 16 段のハードウェアスタックと 49 個の命令を備えた Microchip の拡張ミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 8 MIPS で動作し、 14KB のプログラムメモリ、 1024バイトの RAM 、256バイトの EEPROM を備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータを搭載しています。. マイクロコントローラ機能. 32 MHz (最大)CPU 速度 49種類の命令 16段のハードウェアスタック 32 MHz 内部発振器 - 周波数範囲32 MHz ~ 31 kHz を選択可能 I/Oピン x 12 - PIC16F1825 I/Oピン x 18 - PIC16F1829 XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマー(PWRT) 発振器起動タイマー(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP)の強化 インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1825 8チャンネル、PIC16F1829 12チャンネル mTouchTM 静電容量式センサモジュール - PIC16F1825 8チャンネル、PIC16F1829 12チャンネル キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール x 2 拡張キャプチャ / コンペア / PWM (ECCP)モジュール x 2 コンパレータ x 2 8 ビットタイマ x 4 16 ビットタイマ x 1 SPI/I2C付きマスター同期シリアルポート(MSSP) - PIC16F1825×1, PIC16F1829×2 拡張ユニバーサル同期・非同期レシーバ・トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(57個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00856996PIC16F1825-E/SL
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする